Eriks
BAHCO

BAHCO Popnageltang scharnierende kop 2681

  • ERIKS:11872436
  • Fabrikant:7311518276706
Image 1
· Popnageltang met scharnierende kop
· De kop scharniert 360° om onder elke hoek te kunnen klinken
· Hechten van metaal, leer, canvas en vinyl met popnagels van 2.4, 3.2, 4.0 of 4.8 mm nagels
· Drie uitwisselbare neusstukken kunnen in de handvatten bewaard worden als ze niet gebruikt worden
Opslaan in lijst

€ 38,98/ stukexcl. btw

€ 47,17incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
2681
Type
Hand Riveter
Geschikt voor
Metaal, leder, canvas en vinyl
Bediening
Hand
Lengte
285 mm
Max. nageldiameter
4.8 mm
Gewicht
760 g