Eriks
BAHCO

BAHCO Polyvalente zaag 24"

  • ERIKS:23115442
  • Fabrikant:7311518002879
Image 1
· Een beugelzaag geschikt voor de bouw en de constructie, voor zowel professionele gebruikers als veeleisende doe-het-zelvers
· Compleet met een 3810 zaagblad voor het zagen van ventilatiebuis, dunwandig stalen buis, isolatiebuis en aluminium profielstukken
· Gemaakt van sterk, koudgetrokken stalen buis
Opslaan in lijst

€ 21,25/ stukexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
610 mm