Eriks
BAHCO

BAHCO POLYFLEX kunststof hamer 32mm

  • ERIKS:23075943
  • Fabrikant:7314151074098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Voor zwaar werk in de assemblage, voor sloopwerk, voor plaatwerk, enz.
· Gele kunststof doppen van polyurethaan (Desmopan, geregistreerd handelsmerk van Bayer AG). Middengedeelte vervaardigd van smeedbaar gietijzer
· Houten steel
· Uitermate slijtvast, hoge breuk- en trekgrens
· Geen versplintering op scherpe kanten
· Hardere afwerking vergeleken met soortgelijke nylon hamers
· Bestand tegen praktisch alle oliën, vetten en oplosmiddelen
3625YL = Kunststof reservedoppen, per paar
Opslaan in lijst

€ 45,43/ stukexcl. btw

€ 54,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
32 mm