Eriks
BAHCO

BAHCO Pneumatische snoeischaar

  • ERIKS:11871651
  • Fabrikant:7311518278182
Image 1
· Krachtig, lichtgewicht gereedschap
· Ontworpen voor alle snoeiwerkzaamheden aan fruitbomen en voor vormsnoeiwerk
· Behuizing van acetalic hars (POM)
· Enkele piston met terugslagveer
· Snijkop met uitstekende snoeiresultaten
· Centrale bout/as vergrendelingssysteem
· Een speciale ijsvrije afsluiter voorkomt dat water of condens binnen in het gereedschap komt en bij koud weer vast vriest
· De aansluitdraad vereist een 1/4" uitwendige aansluiting voor de luchtslang
Opslaan in lijst

€ 199,43/ stukexcl. btw

€ 241,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Snoeischaren
Lengte
255 mm