€ 8,86/ stukexcl. btw
€ 10,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 4M |
Type | Flat Double Ring End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm |
Type | Platte dubbele ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 95 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 12 g |