€ 15,44/ stukexcl. btw
€ 18,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 4M |
Type | Flat Double Ring End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 20 x 22 mm |
Type | Platte dubbele ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 205 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 120 g |