Eriks
BAHCO

BAHCO Platte dubbele ringsleutel, 4M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 170 mm LG, 16 x 17 mm WD

  • ERIKS:23068554
  • Fabrikant:7314151829490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ringsleutels, plat, metrisch
· Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Dunwandige koppen, aan beide zijden verzonken
· Verchroomd, satijn gepolijst
Opslaan in lijst

€ 12,83/ stukexcl. btw

€ 15,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4M
Type
Flat Double Ring End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 x 17 mm
Type
Platte dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
170 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
62 g