Eriks
BAHCO

BAHCO Platte combinatiesleutel, SBS20 Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 232 mm LG, 20 mm WD, SBS20-20

  • ERIKS:23933187
  • Fabrikant:7314153009241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ring-steeksleutels, metrisch en inch
· Normen: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
· Uitvoering: mat
· Materiaal: VANADIUM-EXTRA
· Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen, met gelijke sleutelmaten, kort type
· Dynamic-Drive Profiel
· Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
SBS20
Type
Flat Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
20 mm
Lengte
232 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
150 g