Eriks
BAHCO

BAHCO Platte combinatiesleutel, SB111M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 270 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:23068671
  • Fabrikant:7314151840006
Image 1
· Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch
· Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· U-vorm schacht voor beter comfort
· Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip
· Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid
· Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak
· Gepatenteerd U-vorm ontwerp
· SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
SB111M
Type
Flat Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
270 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
290 g