Eriks
BAHCO

BAHCO Platte combinatiesleutel, 111M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 480 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:13358840
  • Fabrikant:7314150135523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,50/ stukexcl. btw

€ 79,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111M
Type
Flat Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
480 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
1160 g