Eriks
BAHCO

BAHCO Platte combinatiesleutel, 111M Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 120 mm LG, 7 mm WD, 111M-7

  • ERIKS:23068516
  • Fabrikant:7314151828622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch
· Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· U-vorm schacht voor beter comfort
· Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip
· Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid
· Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak
· Gepatenteerd U-vorm ontwerp
· SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111M
Type
Flat Combination Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
7 mm
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
21 g