Eriks
BAHCO

BAHCO Platbektang 160mm

  • ERIKS:23072570
  • Fabrikant:7314150101986
Image 1
· ISO 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met PVC gecoate handgrepen
· Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee