Eriks
BAHCO

BAHCO Platbektang 140mm

  • ERIKS:11872470
  • Fabrikant:7314150102532
Image 1
· Lange platbektangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Puntvormige bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Speciaal geschikt voor het grijpen van vlak materiaal
· Voorzien van terugslagveer en aan/uit functie
· IP: Industrieverpakking
Opslaan in lijst

€ 25,86/ stukexcl. btw

€ 31,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee