Eriks
BAHCO

BAHCO Plat carrosserieblad Kap 1 - 250mm

  • ERIKS:23116602
  • Fabrikant:7311518020712
Image 1
· Voor de bewerking van plaatmateriaal, zoals autocarrosserieën en koelkasten
· Ook geschikt voor de bewerking van zachte materialen waarbij een grote verspaning en een glad oppervlak gewenst zijn
· Vorm: vlakke zijkanten evenwijdig lopend
· Boven- en onderkant zijn bol met radiaal gefreesde kap
· Voorzien van schroefgaten
· Geschikt voor de houders 9-458 en 9-462
· Type snede: 1 = Basterd, 2 = Halfzoet
Opslaan in lijst

€ 40,79/ stukexcl. btw

€ 49,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Vlak
Uitvoering
Kap 1
Lengte
250 mm