Eriks
BAHCO

BAHCO Penbankhamer met hickory handgreep, 100 g, 490-3.5

  • ERIKS:23076219
  • Fabrikant:7311518025373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Penbankhamer voor gebruik op metaal
· De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij
Opslaan in lijst

€ 18,55/ stukexcl. btw

€ 22,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
490
Type
Cross Pein Pin Hammer
Gewicht
190 g
Diameter
16 mm
Lengte
325 mm
Materiaal steel
Hickory
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Overige
Anti-magnetisch
Nee