Eriks
BAHCO

BAHCO Omslag 3/8"

  • ERIKS:23063454
  • Fabrikant:7314151096533
Image 1
· Omslag 3/8" met roterende stalen greep
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· ISO 3315 / 1174
· DIN 3122 / 3123 / 3120
Opslaan in lijst

€ 51,64/ stukexcl. btw

€ 62,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
7752
Type
Square Drive Speeder
Aansluitmaat
3/8
Aansluitmaat
0.375 in
Lengte
435 mm
Oppervlaktebescherming
Hoogglans gepolijst
Getest volgens ISO 3315
Ja
Gewicht
510
Gewicht
510 g