Eriks
BAHCO

BAHCO Nylon inzetstukken voor 2650 B

  • ERIKS:23074076
  • Fabrikant:7314151065843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Speciale connectortang (pijptang) voor de vliegtuigindustrie
· Uitvoering: verchroomd, fijn gepolijst, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd staal, met PVC gecoate handgrepen
· Met verwisselbare nylon inzetstukken
· 3 Instelmogelijkheden
· Smalle bekken voor het werken in nauwe ruimtes
· In het bijzonder geschikt voor zowel montage als demontage van connectoren aan straalmotoren, alsook voor loodgieterswerk en installatie van lichtmetaal en koppelingen, waarvan de oppervlakte niet mag worden beschadigd
· 2650B: Losse nylon inzetstukken (per paar)
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO