Eriks
BAHCO

BAHCO Naaldvijlenset 12-delig Kap 1 - 160mm

  • ERIKS:23116571
  • Fabrikant:7311518109103
Image 1
· Voor fijn vijl- en polijstwerk
· Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
· Set van 12 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophanggat
· Inhoud: van elk één: hand/blok, plat, driekant, vierkant, halfrond, vogeltong, rond, mes, barret, ruit, ronde kanten, halfrond vlak
· Compleet met een hecht 9-488-02-10
· Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet
Opslaan in lijst

€ 96,97/ stukexcl. btw

€ 117,33incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Uitvoering
Kap 1
Lengte
160 mm