Eriks
BAHCO

BAHCO Naaldvijlenset 12-delig Kap 0 - 140mm

  • ERIKS:23116033
  • Fabrikant:7311518010881
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Dubbel gefreesde kap: voor staal, kunststof, gelamineerd materiaal en harde houtsoorten
· Geschikt voor afwerken van de meeste materialen
· Radiale kap: voor snelle afname van zachte metalen, lood, aluminium, zachte houtsoorten en vulmaterialen
· Vorm: zijkanten evenwijdig lopend, ongekapt
· Eén zijde dubbel gefreesd, andere zijde radiaal gefreesd
· Voorzien van beschermende verfcoating
Opslaan in lijst

€ 26,68/ stukexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Uitvoering
Kap 0
Lengte
140 mm