Duurzaam mechanisme met meer dan 100.000 cycli binnen nauwkeurigheidsnorm
Snelle schaalaanpassing waardoor het aanpassen minder moeite kost
Grote dubbele schaal in Nm/ft.lb
Het bereik van de momentwaarden varieert van 10 tot 400 Nm/7,5 tot 300 ft.lb
Kan rechtsom of linksom worden gebruikt door de vierkantaansluiting van de ratel om te klappen
Nauwkeurig tot ±3% van de meetwaarde, beter dan de vereisten van ISO 6789-1:2017
Kliksysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
Insteekratelkoppen van 3/8"- tot 3/4"-vierkantaansluitingen kunnen zowel rechtsom als linksom worden gebruikt
Midden van het handvat of kalibratiekrachtpunt gemarkeerd op het handvat
Knop voor vergrendelen/ontgrendelen met blauwe ring aan de binnenkant die de gebruiker waarschuwt wanneer de sleutel ontgrendeld is
Geleverd in semi-transparante vierkante opberghoes
Alle sleutels worden geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen
ISO 6789-2:2017
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk