Eriks
BAHCO

BAHCO MOMENTSLEUTEL 1" (KLIK) 75R1 500-1500NM vrij

  • ERIKS:14035285
  • Fabrikant:7314150415236
Image 1
Niet afhankelijk van de lengte, kan dus worden gebruikt met of zonder de meegeleverde verlenghendel (optioneel bij de 650Nm)
Grote dubbele schaal inNm/ft.lb
Het bereik van de momentwaarden varieert van 130 tot 1500Nm/100 tot 1100 ft.lb
Kan rechtsom of linksom worden gebruikt door de vierkantaansluiting van de ratel om te klappen
Nauwkeurig tot ±3% van de meetwaarde, beter dan de vereisten van ISO 6789-1:2017
Uitzonderlijk duidelijk momentsignaal van uniek mechanisme
Insteekratelkoppen kunnen zowel linksom als rechtsom worden gebruikt
Verlenghendel zorgt ervoor dat de gebruiker aanzienlijk minder moeite hoeft doen voor hoge momentwaarden
Alles in draagbare robuuste blaasgegoten koffer
Alle sleutels worden geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen
ISO 6789-2:2017
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk
Opslaan in lijst

€ 1.476,11/ stukexcl. btw

€ 1.786,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO