Eriks
BAHCO

BAHCO Momentschroevendraaier met schaal, instelbaar 50-450 cNm

  • ERIKS:23071223
  • Fabrikant:7314151845629
Image 1
· Micro verstelbare momentschroevendraaier
· Nauwkeurigheid +/- 6%
· Momentbegrensd doordraaisysteem
· 1/4" binnenzeskanthouder met magneet voor alle 1/4" bits
· ISO 6789, ISO 1174
Opslaan in lijst

€ 341,00/ stukexcl. btw

€ 412,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaimoment
van 0.5 tot 45 Nm