Eriks
BAHCO

BAHCO Momentschroevendraaier 7-70 cNM

  • ERIKS:23071218
  • Fabrikant:7314151845575
Image 1
· Momentschroevendraaiers
· Nauwkeurigheid +/- 6%
· Vooraf ingesteld moment
· Momentbegrensd doordraaisysteem met klik-signaal
· 1/4" binnenzeskant houder met magneet
· Inclusief 1/4" vierkant adapter voor doppen
· Verchroomde uitvoering
· ISO 6789
Opslaan in lijst

€ 270,32/ stukexcl. btw

€ 327,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaimoment
van 0.07 tot 7 Nm