Eriks
BAHCO

BAHCO Momentschroevendraaier 45-450 cNM

  • ERIKS:23071222
  • Fabrikant:7314151845599
Image 1
· Momentschroevendraaiers
· Nauwkeurigheid +/- 6%
· Vooraf ingesteld moment
· Momentbegrensd doordraaisysteem met klik-signaal
· 1/4" binnenzeskant houder met magneet
· Inclusief 1/4" vierkant adapter voor doppen
· Verchroomde uitvoering
· ISO 6789
Opslaan in lijst

€ 262,56/ stukexcl. btw

€ 317,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaimoment
van 0.45 tot 45 Nm