Eriks
BAHCO

BAHCO Molenzaagvijl Kap 1 - 250mm

  • ERIKS:23116332
  • Fabrikant:7311518194741
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het scherpen van cirkelzaagbladen, vel- en raamzagen met een fijne vertanding
· Zeer geschikt voor draaibankwerk, fijn vijlen, polijst- en ontbraamwerk
· Vaak gebruikt in de werkplaatsen als draaibankvijl en voor het ontbramen
· Vorm: evenwijdig, dun
· Alle kanten enkel gekapt, twee ronde zijkanten
· Kap type: 1 = basterd
Opslaan in lijst

€ 15,15/ stukexcl. btw

€ 18,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 1
Lengte
250 mm