Eriks
BAHCO

BAHCO Molenzaagvijl, 2 rechte kanten (type USA) met ergonomisch hecht op kaart Kap 1 - 250mm

  • ERIKS:23116259
  • Fabrikant:7311518022358
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Deze vijl is bruikbaar als werkplaatsvijl en als zaagvijl
· Geschikt voor het verkrijgen van een gladde afwerking
· Te gebruiken voor polijst- en ontbraamwerk op draaibanken
· Algemeen toepasbaar voor het scherpen van spaden, schoppen, schoffels, schrapers, enz.
· Vorm: boven- en onderkant evenwijdig, zijkanten naar de punt taps toelopend
· Alle kanten enkel gekapt
· Kap type: 1 = basterd
Opslaan in lijst

€ 10,89/ stukexcl. btw

€ 13,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 1
Lengte
250 mm