Eriks
BAHCO

BAHCO Metaalzaagblad 300x13x0,65mm, 24Z

  • ERIKS:23114960
  • Fabrikant:7311518233549
Image 1
Uitvoering:splintervrij Bimetaal-handzaagblad met precisie geslepen tandkant van HSS-snelstaal. Het gedeelte van de vertanding is met het rugmateriaal van verenstaal elektronisch in vacuüm vastgelast. Vermindering van vibraties bij dunne materialen bij het aansnijden.

Toepassing: deze bladen verbinden een hoge prestatie met breukzekerheid en zijn universeel inzetbaar.

Opslaan in lijst

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
24
Dikte
0.65 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal
Alternatieven
Product Image

FORMAT Handzaagblad HSS-Bi 300mm 24 tanden per inch

  • Eriks:23114948
  • Manufacturer:4317784079310

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026