€ 26,11/ stukexcl. btw
€ 31,59incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Type | Professional Hand Hacksaw Frame |
Type | Handzagen en zaagbeugels |
Lengte | 390 mm |
Aantal tanden per inch | 24 |
Uitvoering | 319 |
Zaagbladlengte | 300 mm |
Gewicht | 510 g |
Materiaal | Staal |
Zaagblad inbegrepen | Ja |
Zaagblad | Sandflex bimetaal zaagblad |
Zaagbladlengte | 12 in |
Greepuitvoering | Softgrip |