Eriks
BAHCO

BAHCO Metaalzaagbeugel 317

  • ERIKS:23115309
  • Fabrikant:7311518240936
Image 1
· Comfortabele metaalzaagbeugel voor universeel zaagwerk. Het smalle ontwerp bevordert toegang tot nauwe ruimten en neemt weinig opbergruimte in
· De speciale greep aan de voorzijde garandeert een stevige houvast voor een juiste sturing en een rechte zaagsnede
· Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken
· Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft
Opslaan in lijst

€ 19,52/ stukexcl. btw

€ 23,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm