Eriks
BAHCO

BAHCO Metaalzaagbeugel 306

  • ERIKS:11872427
  • Fabrikant:7311518265540
Image 1
· Een lichtgewicht metaalzaagbeugel voor de veeleisende doe-het-zelver
· Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken
· Compleet met onbreekbaar, veilig Sandflex bimetaal zaagblad 300mm (12") met 24 TPI (tanden per inch) voor uitstekend zaagresultaat
Opslaan in lijst

€ 12,29/ stukexcl. btw

€ 14,87incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm