Eriks
BAHCO

BAHCO Metaalzaagbeugel 225-PLUS

  • ERIKS:23115431
  • Fabrikant:7311518029708
Image 1
· Een professionele stabiele metaalzaagbeugel
· Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen
· Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer
· Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen, te gebruiken als schrobzaag
· Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
· Compleet met 300 mm (12") Sandflex bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim
Opslaan in lijst

€ 30,69/ stukexcl. btw

€ 37,13incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm