Eriks
BAHCO

BAHCO Metaalschrobzaag 321

  • ERIKS:23082399
  • Fabrikant:7311518001841
Image 1
· Handige metaalschrobzaag
· Het verwisselbaar zaagblad kan onder 8 verschillende hoeken worden ingesteld door een instelschroef in het handvat
· Compleet met 12" Sandflex bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim
· Verwisselbare Sandflex bimetaal reservezaagbladen zijn los verkrijgbaar:
321-7-SB: Speciaal koolstofstalen blad met geharde vertanding 7TPI, voor het zagen van non-ferro metalen, kunststof, plaatmateriaal en hout
321-18-SB: Sandflex bimetaal blad 18TPI voor het zagen van dikke metalen
321-24-SB: Sandflex bimetaal blad 24TPI voor het zagen van dunne metalen
Opslaan in lijst

€ 28,86/ stukexcl. btw

€ 34,92incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
24