Eriks
BAHCO

BAHCO Magneetzoeker flexibel 2535F1

  • ERIKS:23084600
  • Fabrikant:7314151064495
Image 1
· Handvat ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Handvat: 3-componenten handgreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Uitvoering blad: verchroomd en gepolijst
· 2535F1: Neodymium magneet Ø 10 mm, capaciteit 1 kg / 35 oz
2535F3: Neodymium magneet Ø 17 mm, capaciteit 3 kg / 106 oz
Opslaan in lijst

€ 40,67/ stukexcl. btw

€ 49,21incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
535 mm