Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad HSS 500x50x2.5mm - 4

  • ERIKS:23115131
  • Fabrikant:7311518112028
Image 1
Type 3802
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 64,07/ stukexcl. btw

€ 77,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
500 mm
Aantal tanden per inch
4
Dikte
2.5 mm
Hoogte
50 mm
Materiaal
HSS