Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad HSS 400x38x2mm - 6

  • ERIKS:23115016
  • Fabrikant:7311518111663
Image 1
Type 3802
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 29,52/ stukexcl. btw

€ 35,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
6
Dikte
2 mm
Hoogte
38 mm
Materiaal
HSS