Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad HSS 400x32x1.6mm - 10

  • ERIKS:23115089
  • Fabrikant:7311518111557
Image 1
Type 3802
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 21,46/ stukexcl. btw

€ 25,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
10
Dikte
1.6 mm
Hoogte
32 mm
Materiaal
HSS