Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad HSS 400x25x1.25mm - 6

  • ERIKS:23115085
  • Fabrikant:7311518111519
Image 1
Type 3802
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 16,85/ stukexcl. btw

€ 20,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
6
Dikte
1.25 mm
Hoogte
25 mm
Materiaal
HSS