Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad HSS 350x32x1.6mm - 8

  • ERIKS:23115079
  • Fabrikant:7311518140908
Image 1
Type 3802
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 17,00/ stukexcl. btw

€ 20,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
350 mm
Aantal tanden per inch
8
Dikte
1.6 mm
Hoogte
32 mm
Materiaal
HSS