Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad HSS 300x25x1.25mm - 10

  • ERIKS:23115061
  • Fabrikant:7311518111229
Image 1
Type 3802
Geschikt voor bijna alle materialen.
HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad.
Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 11,23/ stukexcl. btw

€ 13,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
10
Dikte
1.25 mm
Hoogte
25 mm
Materiaal
HSS