Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad bimetaal 450x45x2.25mm - 6

  • ERIKS:23115219
  • Fabrikant:7311518114213
Image 1
Type 3809 Geschikt voor alle materialen. Sandflex® is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex® zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 45,20/ stukexcl. btw

€ 54,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
450 mm
Aantal tanden per inch
6
Dikte
2.25 mm
Hoogte
45 mm
Materiaal
Bimetaal