Eriks
BAHCO

BAHCO Machinezaagblad bimetaal 350x32x1.6mm - 4

  • ERIKS:23115184
  • Fabrikant:7311518113803
Image 1
Type 3809 Geschikt voor alle materialen. Sandflex® is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex® zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.
Opslaan in lijst

€ 16,52/ stukexcl. btw

€ 19,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Machinezaagblad
Lengte
350 mm
Aantal tanden per inch
4
Dikte
1.6 mm
Hoogte
32 mm
Materiaal
Bimetaal