Eriks
BAHCO

BAHCO Loodgietersset, ERGO Serie, Set van 2

  • ERIKS:23069252
  • Fabrikant:7314150058082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Loodgietersset met Ergonomische verstelbare moersleutel 9072P (omkeerbare bek) en waterpomptang 8224
· Verpakt in milieuvriendelijk karton
· Aantrekkelijke verpakking voor wand- en/of toonbankpresentatie
Opslaan in lijst

€ 89,73/ stukexcl. btw

€ 108,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
Plumber'S Set
Setuitvoering
9072P verstelbare moersleutel, 8224 combinatietang loodgietersset
Totaal aantal gereedschappen
2
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.9 kg
Hoogte
25 mm
Lengte
280 mm
Breedte
190 mm