Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaagblad type 3851 CONTOUR, bimetaal (per mm), tanden per inch 5/8, dikte 0.90 mm

  • ERIKS:23927674
  • Fabrikant:7311518126407
Image 1
TYPE 3851 CONTOUR
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal.
Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties.
Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd.
Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties.
Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Aantal tanden per inch
5/8
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PR
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Metalen wig 3870-WEDGE-3

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 100-10

  • Eriks:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026