Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3857 EASY-CUT- 2700x27x0.9

  • ERIKS:23926219
Image 1
Type 3857 EASY-CUT. Easy-Cut is een nieuwe generatie universele bandzagen. Speciaal ontworpen voor het zagen van ferro, non-ferro, stafstaal, pijp, profielen of bundels. Uniek, innovatief tandontwerp, waarmee een beduidend grotere reeks gezaagd kan worden vergeleken met een conventionele tandvorm. Met een en dezelfde bandzaag kan een beduidend grotere reeks materialen en vormen gezaagd worden. U kiest gewoon de bandzaag overeenkomstig de afmeting van uw werkstuk: klein, middelmaat of groot.
Opslaan in lijst

€ 72,61/ stukexcl. btw

€ 87,86incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
2700 mm
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spanenborstel met buitendiameter 100mm en asgat 12mm

  • Eriks:11872217
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-12

€ 33,81/ stukexcl. btw

€ 40,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-8

  • Eriks:23113493
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-8

€ 33,23/ stukexcl. btw

€ 40,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

BAHCO Refractometer 3870

  • Eriks:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

€ 174,53/ stukexcl. btw

€ 211,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026