Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3853 SANDFLEX® TOP FABRICATOR- 4180x34x1.1 - 4/6

  • ERIKS:12588812
Image 1
Type 3853 SANDFLEX® TOP FABRICATOR. Voor het zagen van stafmateriaal, buizen in bundels of per stuk. M42 tanden garanderen een lange standtijd. Speciale PF tandvorm. In het bijzonder geschikt voor verstekzagen. 5/8 TPI beschikbaar voor het zagen van dunwandig materiaal, in bundels of per stuk.
Opslaan in lijst

€ 134,75/ stukexcl. btw

€ 163,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
4180 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Dikte
1.1 mm
Hoogte
34 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PF
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Refractometer 3870

  • Eriks:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

€ 174,53/ stukexcl. btw

€ 211,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-10

  • Eriks:11872215
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-10

€ 27,09/ stukexcl. btw

€ 32,78incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

BAHCO Bandcalc software programma op CD-rom 3870

  • Eriks:11872219
  • Manufacturer:3870-BANDCALC
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment