Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 5800x41x1.3 - 2/3

  • ERIKS:12560498
Image 1
Voor het zagen van diverse materialen, van aluminium tot roestvast staal
Speciaal ontworpen vertanding voor maximale zaagprestaties
Een sterk tandontwerp zorgt voor maximale zaagprestaties
De tandvormen zijn gerelateerd aan de verschillende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 246,36/ stukexcl. btw

€ 298,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
5800 mm
Aantal tanden per inch
2/3
Dikte
1.3 mm
Hoogte
41 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
Combo