Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 SANDFLEX® COBRA TM- 4640x34x1.1 - 3/4

  • ERIKS:12560495
Image 1
Type 3851 SANDFLEX® COBRA TM Voor het zagen van diverse materialen, van aluminium tot roestvast staal . Speciaal ontworpen vertanding voor maximale zaagprestaties. Een sterk tandontwerp zorgt voor maximale zaagprestaties. De tandvormen zijn gerelateerd aan de verschillende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 148,07/ stukexcl. btw

€ 179,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
4640 mm
Aantal tanden per inch
3/4
Dikte
1.1 mm
Hoogte
34 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PR
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spaanborstel 100-10

  • Eriks:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Refractometer 3870

  • Eriks:23115374
  • Manufacturer:3870-REFRACTOMETER

€ 174,53/ stukexcl. btw

€ 211,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 60-6

  • Eriks:11872216
  • Manufacturer:3870-BRUSH-60-6

€ 28,66/ stukexcl. btw

€ 34,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Bandcalc software programma op CD-rom 3870

  • Eriks:11872219
  • Manufacturer:3870-BANDCALC
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment