Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 8000x27x0.9 - 2/3

  • ERIKS:23926153
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 208,55/ stukexcl. btw

€ 252,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
8000 mm
Aantal tanden per inch
2/3
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PR
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spaanborstel 60-6

  • Eriks:11872216
  • Manufacturer:3870-BRUSH-60-6

€ 28,66/ stukexcl. btw

€ 34,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 100-10

  • Eriks:11872218
  • Manufacturer:3870-BRUSH-100-10

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Tensionmeter 3870

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

€ 553,21/ stukexcl. btw

€ 669,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026