Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 3660x27x0.9 - 6/10

  • ERIKS:12130857
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 101,37/ stukexcl. btw

€ 122,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
3660 mm
Aantal tanden per inch
6/10
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
Combo
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-10

  • Eriks:11872215
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-10

€ 27,09/ stukexcl. btw

€ 32,78incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 80-8

  • Eriks:23113493
  • Manufacturer:3870-BRUSH-80-8

€ 33,23/ stukexcl. btw

€ 40,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Tensionmeter 3870

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

€ 553,21/ stukexcl. btw

€ 669,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026