Eriks
BAHCO

BAHCO Lintzaag type 3851 CONTOUR- 3185x27x0.9 - 4/6

  • ERIKS:23926162
Image 1
TYPE 3851 CONTOURVoor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Lintzaagblad
Lengte
3185 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal
Tandvorm
PR
Onderdelen & accessoires
Product Image

BAHCO Metalen wig 3870-WEDGE-3

  • Eriks:11872213
  • Manufacturer:3870-WEDGE-3

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

BAHCO Tensionmeter 3870

  • Eriks:23115376
  • Manufacturer:3870-TENSION METER

€ 553,21/ stukexcl. btw

€ 669,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

BAHCO Spaanborstel 60-6

  • Eriks:11872216
  • Manufacturer:3870-BRUSH-60-6

€ 28,66/ stukexcl. btw

€ 34,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026